NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
注文コード
54343827
品番
6314NR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
35
外径D(Φmm)
150
寸法D2(Φmm)
159.7
内径d(Φmm)
70
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
104000
基本静定格荷重Cor(N)
68000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4600
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5400
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方