NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54343879
品番
6316C4
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
3590
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
123000
基本静定格荷重Cor(N)
86500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4700
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方