深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54344003 品番 6407C4
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm)100 幅B(mm)25 内径d(Φmm)35 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)55000 基本静定格荷重Cor(N)31000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800 許容回転速度(min-1) 油潤滑9100 質量(g)952 ベアリング番台6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする