NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
54344019
品番
6413C4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
37
内径d(Φmm)
65
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
111000
基本静定格荷重Cor(N)
72500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5200
質量(g)
3300
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方