NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344028
品番
6901CM
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
11
シール
開放形
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
6
内径d(Φmm)
12
精度等級
JIS B 1514 0級
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方