深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54344037 品番 6904CM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)36 外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 内径d(Φmm)20 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)6400 基本静定格荷重Cor(N)3700 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑19000 許容回転速度(min-1) 油潤滑23000 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする