NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344089
品番
6908CM
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
110
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
40
内部すきま予圧記号
CM
基本動定格荷重Cr(N)
12200
基本静定格荷重Cor(N)
8900
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
11000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
13000
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方