NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344098
品番
6916C3
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅B(mm)
16
外径D(Φmm)
110
内径d(Φmm)
80
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
373
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
24900
基本静定格荷重Cor(N)
24000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6700
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方