NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344116
品番
6924C3
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅B(mm)
22
外径D(Φmm)
165
内径d(Φmm)
120
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1150
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
53000
基本静定格荷重Cor(N)
54000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3800
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4400
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方