10kg品 瞬間吸水材 セルドロン グロースパートナーズ 54344755

瞬間吸水材 セルドロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(10kg)注文コード54344755品番10kg品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。
セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、
土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の
流動性を即に低下させます。
その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・
処理コスト圧縮を実現します。

用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良成分セルドロン主な用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良使用場所屋外危険物の類別非危険物特性瞬間吸水
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする