曜日別特売
テント 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 54347476

テント 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 54347476
テント 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 54347476
テント 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 54347476
テント 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 54347476
テント 熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 54347476

熱中症対策 ウォーターミストキット

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セットサイズ約17.5M:ミストホース7.5M+ホース10M注文コード54347476品番テント
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,668
販売価格(税別)
7,880

一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。

用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。サイズ約17.5M:ミストホース7.5M+ホース10M質量(g)約500仕様お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです。材質ミスト:PE+真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム付属品ミスト、ホースジョイント、ホース、蛇口セット、自在クリップ、分岐蛇口
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付蛇口は一般的な16mm丸パイプ蛇口用です。ご使用前に水道蛇口を必ずご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 簡単装着工場扇用 ウォーターミスト
この動画は、2が参考にしています。
グリーンクロス 簡単装着テント用 ウォーターミスト
この動画は、4が参考にしています。
グリーンクロス 簡単装着現場用 ウォーターミスト
この動画は、1が参考にしています。
グリーンクロス ミストキット用延長ホースセット20m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54347476
2023-08-03
用途: 水遊び時の熱中症対策
医療・福祉・介護関連業

テントにクリップで付けて使用していますが、体感温度が下がって購入してよかったです。

2023-08-02
用途: 工場内
製造業

買っちゃいけません。
 まず、クリップは意味を成さずに壊れる。届いて直ぐに、チューブを挟んだら割れた。固定できずに垂れ下がります。
次にミストの粒子が大き過ぎる。周りが水浸しになり、直ぐ止めることになるでしょう。
 既製品なので期待していましたが、ミストノズルとチューブを単体で購入して設置した物の方が良いです。
値段も1/3くらいでできます。

3が参考にしています
対象商品 : 54347467
2021-08-10
用途: 屋外荷物の仕分け積み込み
三岐通運株式会社

使用している場所は屋外の屋根のない場所、ミスト発生器を検討しましたが、6万円以上と高価なこと、耐用年数を考え購入できませんでしたが、このミストキットは既存の工場扇に取り付けるだけなので、コストパフォーマンスも良く購入しました。明らかに体感温度が下がり風の届く範囲は気温が下がります。また、水道の蛇口からの取り出し口が二股となっており、既存の洗車ホースがそのまま使えます。工場扇をすでに持っている方におすすめです。

3が参考にしています
対象商品 : 54347476
2021-08-30
用途: 住宅基礎工事中の休憩場所
株式会社山中工務店建設業・工事業

とても快適です。
一般商品より ミストが細かいので べたべたにならない

対象商品 : 54347467
2020-09-09
用途: 機械の修理時
株式会社建機テクノサービス建設業・工事業

簡易なキットですが、思いのほか涼しく大活躍でした。
耐久性が少し心配なので☆4つにしました。
長持ちしてくれると嬉しいです!

対象商品 : 54347467
2022-08-10
用途: 農作業室内で使用
農・林・水産業

ミストの粒子が大きいのかな。5~6分使用していると水滴が周りについて止めざるを得ない状況になります。もっと細かいミストが出るのを期待してました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする