ITVX2030-013BS 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC 54354946

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(0)電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) ブラケット(B)フラットブラケット ケーブルコネクタ(S)ストレート型3m 注文コード54354946 品番ITVX2030-013BS
参考基準価格(税別)¥132,280 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタなど26種類から選べます 他の種類を見る

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01〜3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。

ねじの種類(-)Rc ブラケット(B)フラットブラケット 入力信号(0)電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) 単位(-)MPa モニター出力(1)アナログ出力DC1〜5V ケーブルコネクタ(S)ストレート型3m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする