JA15-5-080-X11 フローティングジョイントJA15 SMC 54366374

フローティングジョイントJA15

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54366374 品番JA15-5-080-X11
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

オプション(X11)高温仕様-5〜100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする