曜日別特売
KFG2H1075-03 ハーフユニオン KFG2H SMC 54368422

ハーフユニオン KFG2H

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10注文コード54368422品番KFG2H1075-03
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)シール方式シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54368246
2021-12-27
用途: インク循環
株式会社小森コーポレーション製造業

平行ネジGやNPTネジ対応のバリエーションがあれば良い

対象商品 : 54368011
2018-10-01
用途: 耐薬品、強酸

樹脂製のものと違い、SUSなので硝酸に使用し、つかえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする