曜日別特売
KFG2L0906-N02 エルボユニオン KFG2L SMC 54369113

エルボユニオン KFG2L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16注文コード54369113品番KFG2L0906-N02
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT接続ねじ1/4材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)シール方式シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)0.236流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする