※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)1/8 注文コード54390743 品番KQB2H01-N02S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は形状・適合チューブ外径など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)1/8 ねじの種類NPT ねじ寸法NPT1/4 種類ハーフユニオン 質量(g)18 有効断面積(mm2)3.4 外径D(Φmm)8 寸法A(mm)16.5 全長L(mm)20.9 寸法M(mm)12 使用流体空気、N2、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)14.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする