※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
異径ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
(a)5/32、(b)1/4
注文コード
54390761
品番
KQB2H03-07
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
異径ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
(a)5/32、(b)1/4
ねじ寸法
-
種類
異径ストレート
質量(g)
11.9
有効断面積(mm
2
)
5.6
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
27.1
使用流体
空気、N2、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
寸法M1(mm)
12.6
寸法M2(mm)
13.5
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
-
適合チューブ外径a(Φmm)
5/32
適合チューブ外径b(Φmm)
1/4
CADデータダウンロード