SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ外径(inch)
-
注文コード
54390831
品番
KQB2H04-G01
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
G
ねじ寸法
G1/8
種類
ハーフユニオン
質量(g)
9.2
有効断面積(mm
2
)
5.6
外径D(Φmm)
-
寸法A(mm)
11.1
全長L(mm)
16.6
寸法M(mm)
12.6
使用流体
空気、N2、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
外径d(Φmm)
13.8
六角対辺H(mm)
14
CADデータダウンロード