※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
異径ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
(a)6、(b)8
適合チューブ外径(inch)
-
注文コード
54390926
品番
KQB2H06-08
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
異径ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
(a)6、(b)8
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
-
種類
異径ストレート
質量(g)
17.1
有効断面積(mm
2
)
13.1
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
30.7
使用流体
空気、N2、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
寸法M1(mm)
13.6
寸法M2(mm)
16.1
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
-
適合チューブ外径a(Φmm)
6
適合チューブ外径b(Φmm)
8
CADデータダウンロード