ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ外径(inch)- 注文コード54391075 品番KQB2H08-02S
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は形状・適合チューブ外径など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ外径(inch)- ねじの種類R ねじ寸法R1/4 種類ハーフユニオン 質量(g)13.5 有効断面積(mm2)26.1 外径D(Φmm)- 寸法A(mm)17.6 全長L(mm)22.3 寸法M(mm)16.1 使用流体空気、N2、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:469

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする