※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ外径(inch)- 注文コード54391084 品番KQB2H08-03
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は形状・適合チューブ外径など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ外径(inch)- ねじの種類R ねじ寸法R3/8 種類ハーフユニオン 外径D(Φmm)13.4 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 全長L(mm)23.7 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする