※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状異径ストレート 適合チューブ外径(Φmm)(a)8、(b)10 適合チューブ外径(inch)- 注文コード54391102 品番KQB2H08-10
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は形状・適合チューブ外径など92種類から選べます 他の種類を見る
形状異径ストレート 適合チューブ外径(Φmm)(a)8、(b)10 適合チューブ外径(inch)- ねじ寸法- 種類異径ストレート 質量(g)27.2 有効断面積(mm2)26.1 外径D(Φmm)17 全長L(mm)34.1 使用流体空気、N2、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 寸法M1(mm)16.1 寸法M2(mm)17 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)- 適合チューブ外径a(Φmm)8 適合チューブ外径b(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする