※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)5/16 注文コード54391145 品番KQB2H09-00
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は形状・適合チューブ外径など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)5/16 ねじ寸法- 種類ストレート 質量(g)17.4 有効断面積(mm2)26.1 外径D(Φmm)14 全長L(mm)33.2 寸法M(mm)16.1 使用流体空気、N2、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする