SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
R3/8
注文コード
54391242
品番
KQB2H10-03S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
R
ねじ寸法
R3/8
種類
ハーフユニオン
外径D(Φmm)
16.4
全長L(mm)
23
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
17
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。