※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQB2L
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
54392335
品番
KQB2L23-M5
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
無電解ニッケルめっき仕様(黄銅部品)
形状
エルボユニオン
質量(g)
6.5
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
有効断面積(mm
2
)
2.6
寸法L1(mm)
13.1
寸法A(mm)
16
ねじの種類
M
寸法D(Φmm)
8.3
接続ねじ
M5×0.8
寸法L2(mm)
14.8
寸法M(mm)
12
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
六角対辺H(mm)
8
ねじ部
シール剤付
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。