※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
接続ねじ
3/8
注文コード
54396684
品番
KQG2S11-N03S
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
ねじの種類
NPT
接続ねじ
3/8
材質(シール)
特殊FKM
シール方式
【おねじ】(S)シール剤付
使用流体温度(℃)
-5~150
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード