KQG2S12-04S 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC 54396745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ハーフユニオン KQG2S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ1/2注文コード54396745品番KQG2S12-04S
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/2材質(シール)特殊FKMシール方式【おねじ】(S)シール剤付使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする