※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
チーズ KQG2T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
1/2
注文コード
54397253
品番
KQG2T12-04S
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続ねじ
1/2
材質(シール)
特殊FKM
使用流体温度(℃)
-5~150
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード