※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズ KQG2T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじ1/2 注文コード54397332 品番KQG2T16-04S
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど58種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量。
使用流体温度:-5〜150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(Φmm)16 ねじの種類R 接続ねじ1/2 シール方式【おねじ】(S)シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする