LDZBB5L-25A5L-M9NL 電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB SMC 54401426

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 ねじリード(mm)(L)2 注文コード54401426 品番LDZBB5L-25A5L-M9NL
参考基準価格(税別)¥54,670 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・ねじリードなど87種類から選べます 他の種類を見る

・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)

ストローク(mm)25 リード線(m)(L)3 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 ねじリード(mm)(L)2 ロッド先端形状(L)おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする