WP6-70H ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ) 54438083 WP6-70H ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ) 54438083 WP6-70H ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ) 54438083

ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54438083 品番 WP6-70H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。
コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。
ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。

材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン 寸法A(mm)60 寸法B(mm)700 寸法C(mm)550 寸法D(mm)100 用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 アズワン品番64-5242-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする