SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 散水・かん水資材
SPG(サヌキ)の 水栓
SPG(サヌキ)の 水栓柱・パン
ステンレス製水栓柱支持金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54438196
品番
WP70B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途
お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
71
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
75
仕上
ヘアライン