ゴールドウイン
ゴールドウインの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ゴールドウインの シートバッグ
X-OVERデイパック27
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
54442904
品番
GSM27011
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
7,098
バスケットに入れる
気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトを使ってシートバッグとして活用できます。収納量は約27Lで、日帰りから1泊程度のツーリングにオススメです。
仕様
蛍光色レインカバー、X型装着ベルト付(ラップストッパー付)
材質
330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
色
DD
容量(L)
27