ストローク(mm)500
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V〜120V)
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
モータオプション(B) ロック付
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり