- マスケットライト 旭創業 54491999

- マスケットライト 旭創業 54491999 - マスケットライト 旭創業 54491999

マスケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード54491999 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表情が見える透明使い捨てマスク。対面接客時に大活躍。
軽くて優れた着け心地。息苦しさ・蒸し暑さを感じない。夏季の屋外イベントなどにも最適!
使い捨てだから清潔。汚れたら簡単交換!面倒なお手入れ不要で手軽に使用可能。
パーツが少なくシンプル構造。全面透明でよりクリアな印象に!衛生的で好印象。

用途接客時に。オープンキッチンに。試食・配布会に。エステ・スパに。 材質本体:PET、ヒモ:ポリエステル・ポリウレタン混合、オーリング:ニトリルゴム 寸法(mm)ヒモ:300 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:175×107×25 加工フィルム:内側防曇加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54491999 - 18636923 - 透明マスク マスケットライト 旭創業 透明マスク マスケットライト 旭創業 1箱(30枚) 2,398 税込2,638 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする