マスケットライト
表情が見える透明使い捨てマスク。対面接客時に大活躍。
軽くて優れた着け心地。息苦しさ・蒸し暑さを感じない。夏季の屋外イベントなどにも最適!
使い捨てだから清潔。汚れたら簡単交換!面倒なお手入れ不要で手軽に使用可能。
パーツが少なくシンプル構造。全面透明でよりクリアな印象に!衛生的で好印象。
用途接客時に。オープンキッチンに。試食・配布会に。エステ・スパに。
材質本体:PET、ヒモ:ポリエステル・ポリウレタン混合、オーリング:ニトリルゴム
寸法(mm)ヒモ:300
入数(枚)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:175×107×25
加工フィルム:内側防曇加工
内容量1箱(30枚)
マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54491999 | - | 18636923 | - |
![]() |
透明マスク マスケットライト | 旭創業 | 1箱(30枚) | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカー違いの相当品です |
54865494 | - | 18636923 | - |
![]() |
透明マスク マスケットライト | 旭創業 | 1箱(30枚) | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |