8100 X-clean EFE 5W30

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード54493995 品番109343
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。
低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。
MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。
BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。
GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。

用途ガソリン車用 タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2 容量(L)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54493986
2024-09-11
用途:
オイルの継ぎ足し作業

キャップを外すと、伸縮するノズルが付いていて、汚さずに作業できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする