タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 荷札・デリバリーパック
タカ印(ササガワ)の 針金荷札
荷札 白無地 (使いきりやすい小分け包装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(28枚×30冊)
注文コード
54496917
品番
25-4130
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
白無地荷札。陳列に便利なヘッダ付袋入り。使い切りやすい小分け包装!
縦(mm)
120
横(mm)
60
仕様
針金付き(100mm)
材質
上質紙(105g/m
2
)
サイズ
大
注意
※針金付きですのでお取り扱いにご注意ください。