ストローク(mm)75
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)10
モータ配置(-) 上面取出
送りねじ種類(K) 5mm
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
モータサイズ(L) コンパクト形
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形