ストローク(mm)25
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)6
モータ配置(R) 右側面取出
送りねじ種類(K) 4mm
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
モータサイズ(-) 基本形
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形