付属品専用ウェア×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:シルバーアクリルコーティング
質量(kg)1
色ネイビー
サイズLL
寸法(cm)胸囲121×着丈71×肩幅45
機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、ふくらみカット機能、撥水機能
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整4段切り替え可能
充電時間(時間)3-3.5
バッテリー容量(mAh)2600
電池使用時間(時間)(ターボ)3.5、(強)5、(中)8、(弱)12.5