岩崎製作所
鉄製 消防用ハシゴ掛け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
規格
【小】
注文コード
54515354
品番
19HSK00SS-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二つ折りはしごを車両に積載する際の取付キャッチです。
材質
鉄製
全長(mm)
510
規格
【小】
サイズ(mm)
受け口:100