消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI PREMIUM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54517138 品番05YP4013A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。
◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上。

材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする