EP-506S-20 パンチカーペット(防炎) EP ワタナベ工業 54521663

 

EP-506S-20 パンチカーペット(防炎) EP ワタナベ工業 54521663
EP-506S-20 パンチカーペット(防炎) EP ワタナベ工業 54521663

パンチカーペット(防炎) EP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)910
ベージュ
内容量1巻注文コード54521663品番EP-506S-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

基布、裏面糊付けのない、簡易タイプパンチカーペット。軽量ですので持ち運びが容易です。自由なサイズにカットできます。防炎適合品。

用途狭いスペースや、簡易施工、養生に最適。長さ(m)20材質ポリエステル100%幅(mm)910厚さ(mm)3ベージュ防炎性能試験番号EO050303
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54521654
2023-10-13
用途: クラシックカーの展示用
株式会社アーバンルネッサンス不動産業

富士スピードウェーホテルでのクラシックカーの展示に使用致しました。エントランスホール床が大理石であるためその保護と展示カーの見栄えのために使用致しました。縁取りにはモノタロウのグレーパンチカーペット押さえを、施工には再剥離両面テープを使用し迅速に設置でき、尚且つ撤去作業も簡単にでき再使用もできる状態で回収できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする