プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッド 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の シーツ・カバー 施設用
防炎ベッドパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54525443
品番
BBP
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キルティング加工のベッドパッドです。洗濯が可能ですので、取扱いが容易です。乾燥機にも対応。ホテル仕様のベッドパッドです。
材質
ポリエステル100%
規格
難燃承認番号:CC16015
アズワン品番
7-3050-01
幅×長さ(mm)
850×1910
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可