アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ベッドサイドテーブル マルチ機能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54527629
品番
BTW38
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,430
販売価格(税別)
¥
31,300
バスケットに入れる
耐荷重に優れ、自由に高さ調節が可能です。足元がU字型になっていますので、床頭台を収納したり車椅子の方も使用できます。
材質
本体/アルミニウム、天板/HPL化粧板
質量(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D)(mm)
脚部(足元):外寸法/730×420、内寸法/600×350
テーブル寸法(mm)
800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×725〜1050
キャスター径(Φmm)
50(2輪ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)
20
アズワン品番
7-6288-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000