サイズ(mm)25
ストローク(mm)50
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
寸法(mm)25
取付支持形式(H)サイドホルダ(4ヶ付)
ボディオプション(-)基本形
アクチュエータケーブル種類(S)標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5)5
I/Oケーブル長さ(m)(5)5
コントローラ/ドライバ取付方法(-)ねじ取付形
モータオプション(B)ロック付
送りねじ(mm)(J)16