座位保持自走型 ラクリオ ハビナース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54534184 品番PR-1000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥99,980
販売価格(税別) 非課税商品
99,980

様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。様々な人の体格に合わせて高さ調整可能なスライドバックサポートです。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加しシート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。

材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ 寸法(mm)座面:400×400 質量(kg)19.8 高さ(mm)バックサポート:460、アームサポート:235 角度(°)座面スタンバイ:4、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:〜18 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1080×980 車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ 座高(mm)後:410 アズワン品番7-7327-01 折りたたみ寸法(mm)390×1020×690 前座高(mm)435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする