カテ収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54539714 品番MS
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。

付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm) 材質PP(ポリプロピレン)製中空構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330) アズワン品番7-7706-01
注意
※高さは、背面部高さ(前面部高さ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする