プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の ベッド 施設用
プロシェア(ナビス/アズワン)の シーツ・カバー 施設用
スリム防水シーツ デニム生地 ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54540274
品番
PL-D
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンパクトなため敷く際にシワになりにくく、また嘔吐の可能性のある患者にも使いやすいサイズです。耐久性にも優れています。軽度の失禁を気にされる方に最適な700mmサイズの防水シーツです。
材質
表/綿35%・ポリエステル65%、裏/耐熱ポリウレタン樹脂、巻き込み布/綿100%
寸法(mm)
防水部分:700×1100
アズワン品番
7-7740-01
幅×長さ(mm)
700×1500
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下推奨)